Garnitura listov za vbodno žago T101BF

Št. art.: 588520 T101BF
Nastavi ceno 5 kos (3,05 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
  • za material: les
  • Debelina plošče (prevlečen les): 3-30
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen); Potopno rezanje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 2,7 mm
Dolžina lista 100 mm
Oznaka T101BF
Primernost _T101BF
za material les
Debelina plošče (prevlečen les) 3-30 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen); Potopno rezanje
Število listov 5
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588520 T101BF
EAN/GTIN 3165140091855
Številka proizvajalca 2608634234

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage za les. Držalo z vpenjalnim nastavkom.
Bimetalni listi za vbodno žago z dolgo življenjsko dobo zlasti pri abrazivih lesenih materialih (trdi les, plošče s prevleko)..

Obseg dobave:

5-del.
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico