Garnitura listov za vbodno žago T1044DP

Št. art.: 588520 T1044DP
Nastavi ceno 3 kos (8,63 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
  • za material: les
  • Debelina plošče (mehki les): 5-150
  • Vrsta reza: Raven, hiter rez (grobi); Natančen kotni rez

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HCS
Delitev zob 4,0 mm
Dolžina lista 250 mm
Oznaka T1044DP
Primernost _T1044DP
za material les
Debelina plošče (mehki les) 5-150 mm
Vrsta reza Raven, hiter rez (grobi); Natančen kotni rez
Število listov 3
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588520 T1044DP
EAN/GTIN 3165140623605
Številka proizvajalca 2608667394

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage za les. Držalo z vpenjalnim nastavkom.

Obseg dobave:

3-del.
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico