{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material lista za žago | BiM | |
Delitev zob | 2,4−5,0 mm | |
Dolžina lista | 132 mm | |
Oznaka | T345XF | |
Primernost | _T345XF | |
za material | Les s kovino | |
Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli) | < 65 mm | |
Vrsta reza | Raven, hiter rez (grobi) | |
Število listov | 5 | |
Vrsta izdelka | List za vbodno žago |
Številka izdelka | 588520 T345XF | |
EAN/GTIN | 3165140128025 | |
Številka proizvajalca | 2608634994 |