Pistosahanteräsarja T101BF

Tuote nro.: 588520 T101BF
Aseta hinta 5 kpl (3,51 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: puu
  • Levyn paksuus (pinnoitettu puu): 3-30
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka; upotusleikkaus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 2,7 mm
Terän pituus 100 mm
merkintä T101BF
Sopivuus _T101BF
optimoitu materiaalille puu
Levyn paksuus (pinnoitettu puu) 3-30 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka; upotusleikkaus
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588520 T101BF
EAN / GTIN 3165140091855
Valmistajan numero 2608634234

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät puulle. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Bimetalliset sahanterät, pitkä käyttöikä erityisesti työstettäessä kuluttavia puumateriaaleja (kovapuu, pinnoitetut levyt).

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin