Garnitura listov za vbodno žago T321AF

Št. art.: 588500 T321AF
Nastavi ceno 5 kos (4,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
  • za material: Jeklo
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 1-3
  • Kovinski profil (odprt): < 65
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 1,2 mm
Dolžina lista 132 mm
Oznaka T321AF
Primernost _T321AF
za material Jeklo
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 1-3 mm
Kovinski profil (odprt) < 65 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen)
Število listov 5
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588500 T321AF
EAN/GTIN 3165140596992
Številka proizvajalca 2608636705

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage za kovino. Držalo z vpenjalnim nastavkom.
Speed for Metal − največja življenjska doba in hitrost rezanja v kovino zaradi ožjega in tanjšega lista ter optimizirane geometrije ozobja (izmenični togi in agresivni zobje).

Obseg dobave:

5-del.
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico