Garnitura listov za vbodno žago T118EOF

Št. art.: 588500 T118EOF
Nastavi ceno 5 kos (2,69 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
445 kosov na zalogi
  • za material: Jeklo
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 1,5-4
  • Vrsta reza: Ukrivljen rez (natančen)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 1,5 mm
Dolžina lista 83 mm
Oznaka T118EOF
Primernost _T118EOF
za material Jeklo
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 1,5-4 mm
Vrsta reza Ukrivljen rez (natančen)
Število listov 5
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588500 T118EOF
EAN/GTIN 3165140091893
Številka proizvajalca 2608634237

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage za kovino. Držalo z vpenjalnim nastavkom.

Obseg dobave:

5-del.
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico