Garnitura listov za vbodno žago T101B

Št. art.: 588425 T101B
Nastavi ceno 25 kos (1,41 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • za material: les
  • Debelina plošče (mehki les): 3-30
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen); Potopno rezanje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HCS
Delitev zob 2,7 mm
Dolžina lista 100 mm
Oznaka T101B
Primernost _T101B
za material les
Debelina plošče (mehki les) 3-30 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen); Potopno rezanje
Število listov 25
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588425 T101B
EAN/GTIN 4045197726711

Tabela aplikacije

Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
Ti
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Listi za vbodne žage z brušenimi, ostrimi zobmi za natančno žaganje lesa. Držalo z vpenjalnim nastavkom.

Obseg dobave:

5-delne