{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material lista za žago | Karbidna trdina | |
Delitev zob | 3 mm | |
Dolžina lista | 150 mm | |
za material | Zid | |
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) | 4-12 mm | |
Kovinski profil (odprt) | < 100 mm | |
Vrsta reza | Raven rez (natančen) | |
Število listov | 1 | |
Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
Številka izdelka | 588700 955CHC-E | |
EAN/GTIN | 4059952534558 | |
Številka proizvajalca | 2608900365 |