{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material lista za žago | HM | |
Delitev zob | 1,4 mm | |
Dolžina lista | 115 mm | |
Oznaka | 522EHM | |
Primernost | _522EHM | |
za material | INOX | |
Debelina pločevine (polna pločevina) | 2-4 mm | |
Kovinski profil (zaprt) | < 50 mm | |
Vrsta reza | Raven rez (natančen) | |
Število listov | 1 | |
Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
Številka izdelka | 588700 522EHM-E | |
EAN/GTIN | 4059952534497 | |
Številka proizvajalca | 2608900359 |