{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material lista za žago | BiM | |
Delitev zob | 1,4 + 1,8 mm | |
Dolžina lista | 150 mm | |
Oznaka | 927BEF | |
Primernost | _927BEF | |
za material | Zid | |
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) | 3-8 mm | |
Kovinski profil (odprt) | < 100 mm | |
Vrsta reza | Raven rez (natančen); Natančen kotni rez | |
Število listov | 5 | |
Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
Številka izdelka | 588700 927BEF | |
EAN/GTIN | 3165140507158 | |
Številka proizvajalca | 2608657523 |