Garnitura listov za sabljasto žago 930CF

Št. art.: 588700 930CF
Nastavi ceno 5 kos (8,18 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
  • za material: Zid
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 4-12
  • Kovinski profil (odprt): < 100
  • Vrsta reza: Raven, hiter rez (grobi)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 2,5 + 3,2 mm
Dolžina lista 150 mm
Oznaka 930CF
Primernost _930CF
za material Zid
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 4-12 mm
Kovinski profil (odprt) < 100 mm
Vrsta reza Raven, hiter rez (grobi)
Število listov 5
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588700 930CF
EAN/GTIN 3165140507196
Številka proizvajalca 2608657527

Opis

Izvedba:

Listi za sabljasto žago za kovino.
Zmogljiv, grob rez. Idealno za reševalna ali rušilna dela.

Obseg dobave:

5-del.
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico