Garnitura listov za sabljasto žago 1222VF

Št. art.: 588610 1222VF
Nastavi ceno 5 kos (5,28 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
354 kosov na zalogi
  • za material: Les s kovino
  • Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli): < 250
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen); Rez ob robu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 1,8 + 2,6 mm
Dolžina lista 300 mm
Oznaka 1222VF
Primernost _1222VF
za material Les s kovino
Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli) < 250 mm
Pogonski stroj Sabljasta žaga
Vrsta reza Raven rez (natančen); Rez ob robu
Število listov 5
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588610 1222VF
EAN/GTIN 4045197726865

Opis

Izvedba:

Bimetalni listi za sabljaste žage z variabilnim ozobjem za žaganje lesa z vgrajenimi kovinskimi deli (npr. žeblji).

Obseg dobave:

5-del.