Reciprozaagbladen, set 1222VF

Artikelnummer: 588610 1222VF
Prijs instellen 5 Stuk (5,28 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout met metaal
  • Plaatdikte (hout met metalen insluitingen): < 250
  • Snedetype: rechte snede fijn; vlakke snede

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 1,8 + 2,6 mm
Bladlengte 300 mm
Omschrijving 1222VF
Geschiktheid _1222VF
geoptimaliseerd voor materiaal Hout met metaal
Plaatdikte (hout met metalen insluitingen) < 250 mm
Aandrijfmachine Reciprozaag
Snedetype rechte snede fijn; vlakke snede
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588610 1222VF
EAN/GTIN 4045197726865

Omschrijving

Uitvoering:

Bimetalen zaagbladen met variabele vertanding voor het zagen van hout.

Levering:

5-delig