Set listova sabljaste pile 1222VF

Artikl br.: 588610 1222VF
Postavite cijenu 5 Piece (5,60 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
362 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: Drvo s metalom
  • Debljina ploče (drvo s metalnim umecima): < 250
  • Vrsta reza: ravan fini rez; tijesan rez

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 1,8 + 2,6 mm
Duljina lista 300 mm
Oznaka 1222VF
Prikladno za _1222VF
optimalno za materijal Drvo s metalom
Debljina ploče (drvo s metalnim umecima) < 250 mm
Pogonski stroj Sabljasta pila
Vrsta reza ravan fini rez; tijesan rez
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588610 1222VF
EAN / GTIN 4045197726865

Opis

Izvedba:

Bimetal listovi pile s Vario ozubljenjem za piljenje drva.

Opseg isporuke:

5-dijelno