Ročna krtača ″jeklena žica″, 290 mm

Št. art.: 56013434
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013434
EAN/GTIN 4022668134343
Številka proizvajalca 56013434
L-število L60010 6570

Opis

Opis:

  • Obrezovanje iz jeklene žice gladko 0,35 mm
  • Ohišje krtače iz bukovega lesa, kakovostna izdelava
  • Z 2 visečimi luknjami na koncu ročaja, spredaj in ob strani
  • Izdelano v Nemčiji, certificirano po PEFC standardu!

Lastnosti:

  • Vrstice: 4
  • Nastavljena dolžina: 140 mm
  • Telo: Bukov les
  • Obloga: Gladka jeklena žica 0,35 mm
  • Vsebina: 4 reihig
  • Dolžina [mm): 290 mm
  • Teža: 125 g