• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo de mano ″ alambre de acero ″, 290 mm

Número de artículo: 56013434
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56013434
EAN / GTIN 4022668134343
Número del fabricante 56013434
Número L L60010 6570

Descripción

Descripción:

  • Recorte hecho de alambre de acero liso 0,35 mm
  • Cuerpo del cepillo hecho de madera de haya, mano de obra de alta calidad
  • Con 2 orificios para colgar en el extremo del mango, frontal y lateral
  • ¡Fabricado en Alemania, certificado según el estándar PEFC!

Característica:

  • Filas: 4
  • Longitud del juego: 140 mm
  • Cuerpo: Madera de haya
  • Recorte: Alambre de acero liso 0,35 mm
  • Contenido: 4 reihig
  • Longitud [mm): 290 mm
  • Peso: 125 g