Ruční kartáč ″ocelový drát″, 290 mm

Artiklové číslo: 56013434
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56013434
EAN / GTIN 4022668134343
Číslo výrobce 56013434
L-číslo L60010 6570

Popis

Popis:

  • Ořezávání z ocelového drátu hladké 0,35 mm
  • Tělo kartáče z bukového dřeva, vysoce kvalitní zpracování
  • Se 2 závěsnými otvory na konci rukojeti, přední a boční
  • Vyrobeno v Německu, certifikováno dle standardu PEFC!

Charakteristika:

  • Řady: 4
  • Délka soupravy: 140 mm
  • Těleso: Bukové dřevo
  • Trim: Ocelové hladké lanko 0,35 mm
  • Obsah: 4 reihig
  • Délka [mm): 290 mm
  • Hmotnost: 125 g