{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Diamant | |
Kratica za brusno sredstvo | D | |
za material | Kamen | |
Oblika | 41 | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 230 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
Širina brusne obloge | 2,6 mm | |
Višina brusne obloge | 9 mm | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.600 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 569721 230 | |
EAN/GTIN | 9003173101100 | |
Številka proizvajalca | 34499938 |