Diamantna rezalna plošča STANDARD** Universal, ⌀ plošče: 115mm

Št. art.: 569721 115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: D
  • za material: Kamen
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
za material Kamen
Oblika 41
Opis oblike ravna
⌀ plošče 115 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Širina brusne obloge 2 mm
Višina brusne obloge 7 mm
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 569721 115
EAN/GTIN 9003173102909
Številka proizvajalca 34499934
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

Diamantne rezalne plošče za suho in mokro rezanje. Izvrtina ⌀ 22,23 mm.
  • Kratek čas rezanja zaradi diamantov z dobrimi rezalnimi lastnostmi.
  • Ekstremno dolga življenjska doba, malo zamenjav rezalnih plošč.
  • Premer plošče ostaja enak, zaradi tega je tudi globina reza zmeraj enaka.
  • Zmanjšana obremenitev s prahom, saj ni obrabe plošče.

Za vsakodnevno uporabo na vseh vrstah gradbenega materiala, kot so beton, opeka, naravni kamen itd. Neposredno sintran nanos, poboljšan osnovni list (brez opletanja).

Uporaba:

Za rezanje vseh vrst običajnih gradbenih materialov, kot so beton (tudi armiran), opeka, naravni kamen, keramične ploščice, keramika, jeklo ipd.

Opomba:

  • Diamantna obloga je tovarniško naostrena. Obvezno upoštevajte smer vrtenja!
  • Druge diamantne rezalne plošče po ponudbi.