Opis:
Ta plošča se prednostno uporablja za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in HSS orodij. uporaba finega korunda proizvaja še posebej hladno mletje, da se prepreči dodatna toplotna obremenitev obdelovanec. Ponujamo vam široko paleto dimenzij, ki pokrivajo najpogostejše aplikacije. Komplet reduktorjev je že vključen v embalaža in ga je mogoče tudi prerazporediti.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 46
- Vs/max: 35 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
- Specifikacija: 5A 46 M5A V217 89
- dimenzija (D x G x v): 150 x 20 x 32 mm
- Premer: 150 mm
- Debelina: 20 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Prednosti:
- Hladnejša tla
- Visoka gladkost
- Zložljivo
Uporaba:
- Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in HSS orodij
Material:
Lito železo
Kaljeno visoko legirano jeklo
Visoko legirano jeklo brez kaljenja
HSS
Utrjena nelegirana in nizko legirana jekla