Bench grinding wheel 150x20x32 mm 89A46M5AV217 steel/hss

Réf.: 2697
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Forets à béton

Identification et classification

Référence article 2697
EAN / GTIN 9003170026970
Réf. fabricant 2697
Article hors catalogue L50140 687
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce disque est utilisé de préférence pour le meulage et l’affûtage d’aciers sensibles à la température et d’outils HSS. L’utilisation de corindon supérieur produit un meulage particulièrement froid afin de ne pas soumettre la pièce à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de bagues de réduction est déjà inclus dans l’emballage et peut également être commandé ultérieurement.

Caractéristique(s):

  • Forme: droit
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier, HSS.
  • Spécification : 89A 46 M5A V217
  • Dimensions (D x T x H): 150 x 20 x 32 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Outil pour: Touret à meuler

Avantage(s):

  • Meulage à froid
  • Fonctionnement très silencieux
  • Empilable

Utilisation:

  • Pour le meulage et l’affûtage d’aciers sensibles à la température et d’outils en acier rapide.