• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifbockscheibe keramisch 150x20x32 mm A46 M5 V Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 2697
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 2697
EAN / GTIN 9003170026970
Herstellernummer 2697
L-Nummer L50140 687
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Scheibe wird bevorzugt eingesetzt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen.
  • Der Einsatz von Edelkorund erzeugt einen besonders kühlen Schliff, um das Werkstück nicht zusätzlich thermisch zu belasten.
  • Wir bieten Ihnen ein großes Spektrum an Dimensionen, um die gängigsten Anwendungen abzudecken.
  • Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 40m/s
  • Spezifikation: 89A 46 M5A V217
  • Abmessung: D x T x H = 150 x 20 x 32

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Hohe Laufruhe
  • Stapelbar

Verwendung:

  • Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Schleifbock

Hinweis:

  • Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen