Oporni odri, PaxTower 1T, 2,55 m

Št. art.: 53511
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 53511
EAN/GTIN 4003866535118
Številka proizvajalca 53511
L-število L90010 1339

Opis

Opis:

Enostavno upravljanje zložljivega okvirja z eno roko z robustnim gumbom za zaklepanje: zaklepanje in sprostitev z enim samim klikom.
Gladko vodilo za potiskanje iz trde plastike: pri združevanju okvirjev za potiskanje ne prihaja do zatikanja.
Patentirana enota za prste na nogah: hitro nameščena, hitro pritrjena.
Dolžina odrov: 1,80 m; širina odrov: 0,72 m.
V skladu z novim standardom EN 1004; razred odrov 3 (nosilnost do 200 kg/m2).
125 mm vrtljiva kolesa z blokirno zavoro; z adapterji za kolesa (št. naročila 42794) jih je mogoče nadgraditi z vretenastimi kolesi.
Premer palice in stopnice 45 mm.

Lastnosti:

Delovna višina 2,55 m
Širina odrov 0,72 m
Višina odrov 1,65 m
Dolžina odrov 1,8 m
Teža 38,3 kg
Širina ploščadi 0,6 m
Velikost ploščadi 0,6 m × 1,8 m
Višina ploščadi 0,55 m
Dolžina ploščadi 1,8 m