Descriere:
Operare ușoară cu o singură mână a cadrului pliabil cu un buton de blocare robust: se blochează și se eliberează cu un singur clic.
Ghidaj cu alunecare lină din plastic dur: Nu se blochează atunci când cadrele de împingere sunt aduse împreună.
Unitate patentată pentru placa de vârf: amplasată rapid, fixată rapid.
Lungimea schelei: 1,80 m; lățimea schelei: 0,72 m.
Conform noii norme EN 1004; clasa 3 de schele (încărcare până la 200 kg/m2).
Roți pivotante de 125 mm cu frână de blocare; acestea pot fi transformate în roți de tip ax cu ajutorul adaptoarelor pentru roți (nr. de comandă 42794).
Diametrul barei și al treptelor este de 45 mm.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 2,55 m
Lățimea schelei 0,72 m
Înălțimea schelei 1,65 m
Lungimea schelei 1,8 m
Greutate 38,3 kg
Lățimea platformei 0,6 m
Dimensiunea platformei 0,6m × 1,8m
Înălțimea platformei 0,55 m
Lungimea platformei 1,8 m