Descripción:
Manejo simple con una sola mano del marco plegable con un botón de bloqueo robusto: fijar y soltar con un solo clic.
Guía acoplable de fácil rodamiento compuesta de plástico duro: no se inclina durante la instalación del marco acoplable.
Unidad de tablones de borda patentada: colocar y fijar rápidamente.
Longitud del andamio: 1,80 m; Ancho del andamio: 0,72 m.
Según la nueva norma UNE-EN 1004; clase de andamio 3 (peso de carga de hasta 200kg/m2).
Ruedas-guía de 125 mm con freno de estacionamiento; ampliable a ruedas con husillo mediante un adaptador específico (ref. 42974).
Diámetro de larguero y de peldaño 45 mm.
Característica:
Altura de la plataforma 0.55 m
Altura de trabajo 2.55 m
Altura del andamio 1.65 m
Ancho de la plataforma 0.6 m
Longitud del andamio 1.8 m
Medida plataforma 1.8 m
Peso 38.3 kg
Tamaño de la plataforma 0,6m × 1,8m
Longitud del andén 1,8 m