Opis:
Lestev za optimalno varnost na prostem.
85 mm globoke stopnice s perforacijami za odtekanje tekočin in profilacijo za varno stojišče.
Velika varnostna ploščad (380 x 260 mm) z integriranim priključkom na tečajih.
Odsevne črte na stojalih za boljšo vidljivost v slabših vidnih razmerah.
Visoka stabilnost zaradi kovinske povezave s tečaji na obeh straneh.
Praktičen pladenj za shranjevanje z veliko prostora za orodje in majhne dele.
Dve vgrajeni kljuki za vedro.
7-točkovna povezava med stopnico in ograjo s podporno palico na sredini stopnice.
Gladka zunanjost, ki jo je enostavno oprijemati.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Lastnosti:
Delovna višina 2,7 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 6,3 kg
Površina podlage 0,71 m × 0,45 m
Višina dvižne/podporne prečke 87 mm / 87 mm
Dolžina lestve 1,44 m
Širina ploščadi 380 mm
Višina ploščadi 0,7 m
Dolžina ploščadi 260 mm
Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
Razmik med vodili in stopnicami navpično 218 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 3
Globina stopnice 85 mm
Vertikalna višina lestve 1,31 m
spodnja, zunanja širina 0,45 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.