Seventec RC S - Escalera tijera 3 peld.

Número de artículo: 40493
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 3
Modelo peldaño Nivel
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 40493
EAN / GTIN 4003866404933
Número del fabricante 40493
Número L L90010 1239
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Peldaños de 85 mm de huella, perforados para drenar y perfilados para mayor agarre (antideslizante).
Plataforma robusta y grande (380 mm × 260 mm) con bisagras integradas.
Largueros con adhesivos reflectantes para mayor visibilidad en condiciones adversas.
Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
Bandeja para herramientas y material pequeño.
2 ganchos para cubos integrados.
Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! y refuerzo central.
Exterior liso de los largueros para un agarre confortable.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 87mm / 87mm
Altura de la plataforma 0.7 m
Altura de trabajo 2.7 m
Altura vertical de la escalera 1.31 m
Ancho de la plataforma 380 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.45 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 218 mm
Huella 85 mm
Longitud de la escalera 1.44 m
Medida base 0,71 m × 0,45 m
Medida plataforma 260 mm
Nº de peldaños con plataforma 3
Peso 6.3 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.