Seventec RC S - Žebřík 3 stupně

Artiklové číslo: 40493
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 3
Provedení stupátka Stupeň
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40493
EAN / GTIN 4003866404933
Číslo výrobce 40493
L-číslo L90010 1239
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Žebřík pro optimální bezpečnost ve venkovním prostředí.
85 mm hluboké schůdky s perforací pro odtok kapalin a profilováním pro bezpečné stání.
Velká bezpečnostní plošina (380 x 260 mm) s integrovaným závěsem.
Reflexní pruhy na sloupcích pro lepší viditelnost za snížené viditelnosti.
Vysoká stabilita díky oboustrannému kovovému spojení na pantech.
Praktická odkládací přihrádka s velkým prostorem pro nářadí a drobné díly.
Dva integrované háčky na kbelíky.
7bodové spojení stupínku a zábradlí s podpěrnou tyčí uprostřed stupínku.
Hladký, snadno uchopitelný vnější povrch.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,7 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 6,3 kg
Plocha základny 0,71 m × 0,45 m
Výška stoupacího/podpěrného profilu 87 mm / 87 mm
Délka žebříku 1,44 m
Šířka plošiny 380 mm
Výška plošiny 0,7 m
Délka plošiny 260 mm
Nýtované spojení příčky a stupínku
Svislá rozteč běhů a stupňů 218 mm
Počet schodů včetně plošiny 3
Hloubka kroku 85 mm
Svislá výška žebříku 1,31 m
spodní, vnější šířka 0,45 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.