Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna 170

Št. art.: 313725 170
Nastavi ceno 3 kos (14,13 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 170 mm
Dolžina L 72 mm
Širina B 32 mm
Višina H 40 mm
Razdalja med izvrtinami a 15 mm
Razdalja med izvrtinami b 20 mm
Širina utora D 12 mm
za navoj DIN 912 M10
ustreza barvni kodi Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313725 170
EAN/GTIN 4067263151890

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in ozobje, nebrunirano.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505313605.

Opomba:

  • Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
  • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.