{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur des mors B | 32 mm | |
| Hauteur mors H | 40 mm | |
| Longueur mors L | 72 mm | |
| Pour diamètre de mandrin de tour | 170 mm | |
| Avec rainure | oui | |
| Largeur de rainure B2 | 12 mm | |
| Type de fixation | visser | |
| Distance entre les trous A1 | 20 mm | |
| Entr’axe par rapport au bord extérieur A2 | 15 mm | |
| Pour taille de vis | M10 | |
| Sommaire | 3 pc. | |
| Type de produit | mors pour mandrins de tour | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | Pièce |
| Référence article | 313725 170 | |
| EAN / GTIN | 4067263151890 | |
| Réf. fabricant | 313725 170 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |