{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
Istukkatyypille | 170 mm | |
Pituus L | 72 mm | |
Leveys B | 32 mm | |
Korkeus H | 40 mm | |
Reikäväli a | 15 mm | |
Reikäväli b | 20 mm | |
Uraleveys D | 12 mm | |
kierteelle DIN 912 | M10 | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313725 170 | |
EAN / GTIN | 4067263151890 | |
Valmistajan numero | 313725 170 | |
Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |