Överbackar, sats, 3 delar 170

Art-nr: 313725 170
Ange pris 3 st. (SEK 179,10 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
105 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 170 mm
längd L 72 mm
bredd B 32 mm
höjd H 40 mm
Hålavstånd a 15 mm
Hålavstånd b 20 mm
spårbredd D 12 mm
för gänga DIN 912 M10
passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313725 170
EAN/GTIN 4067263151890

Benämning

Utförande:

Finfrästa spår och tandning obrunerade.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.