Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedba 2 mm

Št. art.: 309563 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 2 mm
Zunanji ⌀ D 9,6 mm
Celotna dolžina L 36 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309563 2
EAN/GTIN 4045197708502

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena. Izjemno vitka izvedba. Vpenjalna stročnica se s pomočjo navoja od zadaj potegne v konično ležišče v glavi. Manj motečih kontur, saj vpenjalna matica ni potrebna.

Primerno za:

Izjemno vitke glave za vpenjalne stročnice art. 300782; 300784; 304972; 304974.