{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK2 | |
⌀ ohišja D | 45 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 100 kg | |
Dolžina 1 | 43 mm | |
L2 | 10 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ držala D2 | 20 mm | |
ustreza barvni kodi | K12 | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320659 2 | |
EAN/GTIN | 4045197774347 | |
Številka proizvajalca | 320659 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vrtljiva stružna konica za zamenljive čeljustne nastavke, Morsekonus: 2
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
497,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 100 kg | 50 kg | 850 kg |
⌀ ohišja D | 45 mm | 45 mm | 26 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 6.000 min-1 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK2 | MK2 | MK2 |
ustreza barvni kodi | K12 | K12 | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |