Izvedba:
- Možnost vtiskovanja v materiale do 45 HRC (natezna trdnost 1450 N/mm2).
- Maks. reliefna sila 180 kN (18 t), linearni potek reliefne sile.
- Nastavitev pnevmatskega tlaka vtiskovanja med 0,5 in 6,5 bara.
- Hitra nastavitev v rastru 30 mm.
- Fina nastavitev z narebričenim vijakom.
- Montaža na eni osnovni plošči – skladno s CE, varno in kompaktno, uporabno kot ena enota.
- Upravljalni gumb neposredno na postaji za žigosanje, zato ni pnevmatskih cevi zunaj postaje.
Tehnika vtiskovanja, znana tudi kot predhodno vtiskovanje, je tehnologija, pri kateri se obdelovanec, ki ga je treba vpeti, zunaj orodnega stroja oblikuje z določeno konturo, preden se ga skladno vpne v primež. S predhodnim vtiskovanjem je mogoče procesno varneje izvesti zlasti vpenjalne situacije, ki zahtevajo velike vpenjalne sile in pri katerih obstaja nevarnost deformacij obdelovanca. Tehnika vtiskovanja je popolna rešitev predvsem za 5-stransko obdelavo, pri kateri je treba doseči optimalno dostopnost.
Prednosti:
Skladno vpenjanje v prijemalne čeljustne nastavke tudi pri nizki vpenjalni sili
Uporaba:
Za predhodno vtiskovanje zelo trdih in občutljivih komponent.
Obseg dobave:
Osnovna plošča, tlačni pretvornik, postaja za žigosanje, zaščitno steklo, kovne čeljusti, prislon za obdelovanec, naležna letev.
Dodatni pribor:
Sredinski označevalnik art.
362934, vel. 1, garnitura preizkusnih kamnov za obrabo kovne čeljusti art.
362936, vel. 1.