Električna trajno magnetna vpenjalna plošča UniPower 406UP

Št. art.: 382000 406UP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 600 mm
Širina 400 mm
Višina 51 mm
Število polov 24
Delitev polov 62 mm
Masa 90 kg
maksimalna držalna sila 145 kN
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 382000 406UP
EAN/GTIN 2050001777591
Številka proizvajalca QX406UP

Opis

Izvedba:

  • Inovativna in patentirana konstrukcija monobloka za maksimalno togost in zanesljivost.
  • Hitra spojka za električne priključke.
  • Puše z navojem na vsakem polu iz zelo trdega materiala.
  • Robustna izvedba z enojnim blokom in vgrajenimi polovimi ploščami.

Prednosti:

  • Obdelava brez vibracij je prijazna za orodje in stroj.
  • 5-stranska obdelava brez motečih kontur.
  • Polna izrabljenost pomikov.
  • Bistveno krajši čas opremljanja.
  • Neobčutljivo za izpad napajanja.
  • Hitro in natančno planparalelno rezkanje.
  • Enakomerna vpenjalna sila po celotni vpenjalni površini.
  • Majhna vgradna višina.
  • Zelo velike držalne sile.
  • Preprosto in hitro pozicioniranje obdelovancev.

Uporaba:

Uporaba pri gradnji kalupov, naprav in strojev.

Obseg dobave:

Vključno s krmilnim sistemom ST200FA s 5-pinskim vtičem, za upravljanje magnetne vpenjalne plošče.

Dodatni pribor:

Podaljški polov art. 382010.

Opomba:

Instalacijski paket za krmiljenje več električnih vpenjalnih plošč s trajnimi magneti po ponudbi!
Napajalni kabel ni dobavljen s priključnim vtikačem. Omrežni priključek 400 V/50 Hz.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli