Držalo za ER-vpenjalne stročnice oblika E4 32

Št. art.: 319515 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
za ER-vpenjalne stročnice 32
Velikost VDI VDI 40
primerne vpenjalne stročnice 470 E (ER 32)
Vpenjalno območje d2 2 mm - 20 mm
d6 83 mm
d10 50 mm
l3 22 mm
l8 49 mm
l9 62 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 40
Vrsta izdelka VDI-držalo za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319515 32
EAN/GTIN 4062406423070

Opis

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.