{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Forma | E | |
| skirta ER cangėms | 32 | |
| VDI dydis | VDI 40 | |
| Tinkamos spyruoklinės įvorės | 470 E (ER 32) | |
| Užveržimo ribos d2 | 2 mm - 20 mm | |
| d6 | 83 mm | |
| d10 | 50 mm | |
| l3 | 22 mm | |
| l8 | 49 mm | |
| l9 | 62 mm | |
| Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
| Produkto rūšis | VDI įvorių laikiklis |
| Produkto numeris | 319515 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406423070 | |
| Gamintojo numeris | 319515 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |