Nadomestni vložek za orodje 690

Št. art.: 693475 690
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna dolžina 660 mm
Uporabna širina 170 mm
Uporabna višina 50 mm
Vrsta izdelka Skladiščne škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693475 690
EAN/GTIN 8716736002240
Številka proizvajalca 1005PIZ

Opis

Lakiranje:

Srebrno siva RAL 7001, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli