Nadomestni vložek za orodje, Tip: 830

Št. art.: 693475 830
Popust
41,50 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opisan del celoten izdelek
Prevleka neprevlečeno
Barvni odtenek, zelena Modro zelena
Material Umetna masa
Barva zelena
Širina 170 mm
Globina 790 mm
Višina 50 mm
S pokrovom Ne
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka škatla za male dele

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693475 830
EAN/GTIN 2050001021823
Številka proizvajalca 1006PIZ
Proizvajalec/odgovorna oseba WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC Heerlen, Nederland, www.wesma.nl

Opis

Lakiranje:

Srebrno siva RAL 7001, prašnata barva.