Atsarginis įrankių įdėklas, Tipas: 690

Prekės Nr.: 693475 690
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinis / įdėklo ilgis 660 mm
Darbinis / įdėklo plotis 170 mm
Naudojamasis aukštis 50 mm
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693475 690
EAN / GTIN 8716736002240
Gamintojo numeris 1005PIZ
Gamintojas / atsakingas asmuo WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Netherlands, www.wesma.nl

Aprašymas

Spalva:

RAL 7001 sidabro pilkumo dažytas milteliniu būdu.