Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski 3X20 mm

Št. art.: 651900 3X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.284 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

3 mm
Dolžina 20 mm
Vrsta izdelka Varnostni zatič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651900 3X20
EAN/GTIN 4045197236784
Številka proizvajalca 1401A

Opis

Primerno za:

Nastavki (zev ključa): 9−14 mm; art. 651301651400; 651650, vse velikosti