Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce, ⌀×délka: 3X20mm

Artiklové číslo: 651900 3X20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
777 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr d1 d1 3 mm
Celková délka L 20 mm
Druh produktu Spojovací kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 651900 3X20
EAN / GTIN 4045197236784
Číslo výrobce A41
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Vhodné pro:

nástavce (rozměr klíče): 9−14 mm; č. 651301 – 651400; 651650 všechny velikosti