• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch, ⌀×lengte: 3X20mm

Artikelnummer: 651900 3X20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.086 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

3 mm
Lengte 20 mm
Producttype Borgpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 651900 3X20
EAN/GTIN 4045197236784
Nummer fabrikant 1401A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

T.b.v.:

Doppen (sleutelwijdte): 9−14 mm; nr. 651301651400; 651650 alle maten

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan