Espiga de unión para vasos, 1/2 pulgada, ⌀×Longitud: 3X20mm

Número de artículo: 651900 3X20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
777 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro d1 d1 3 mm
Longitud total L 20 mm
Tipo de producto Clavija de conexión

Identificación y clasificación

Número de artículo 651900 3X20
EAN / GTIN 4045197236784
Número del fabricante A41
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Idóneo para:

Vasos (ancho de llave): 9−14 mm; n.° 651301 – 651400; 651650 todos los tamaños