Dvojni ključ z dvojno škatlo

Št. art.: 610N-25X28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610N-25X28
EAN/GTIN 4000896024896
Številka proizvajalca 610N-25X28
L-število L60140 2756

Opis

Opis:

  • Ergonomsko oblikovana, odmik glave
  • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 837 OBRAZEC B, ISO 10103
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 25 x 28 mm
  • Dimenzije / dolžina: 280,1 mm
  • Neto teža (kg): 0,24 kg
Izven serije DIN