• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 25 x 28 ∙ 280.1 mm

Número de artículo: 610N-25X28
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610N-25X28
EAN / GTIN 4000896024896
Número del fabricante 610N-25X28
Número L L60140 2756

Descripción

Descripción:

  • Forma ergonómica, cabezal desplazado
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 837 forma B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 25 x 28 mm
  • Dimensiones / longitud: 280.1 mm
  • Peso neto (kg): 0.24 kg
Fuera de la serie DIN