Dubbele ringsleutel ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 25 x 28 ∙ 280.1 mm

Artikelnummer: 610N-25X28
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610N-25X28
EAN/GTIN 4000896024896
Nummer fabrikant 610N-25X28
L-nummer L60140 2756

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomisch gevormd, koppen omgezet
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 837 vorm B, ISO 10103
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 25 x 28 mm
  • Afmetingen / lengte: 280.1 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.24 kg
Buiten de DIN-reeks