{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 102 | |
⌀ glave kladiva | 22 mm | |
Serija | 102 | |
Dolžina glave z nastavki | 75 mm | |
Dolžina ročaja | 250 mm | |
⌀ ohišja | 22 mm | |
Masa | 0,193 kg | |
Za material | Uretan, srednje trdi | |
Material ročaja | Jesen | |
brez odboja | Ne | |
Možnost kombiniranja nastavkov | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754200 22 | |
EAN/GTIN | 4013288001498 | |
Številka proizvajalca | 05000505001 |