Lineman's Pliers with tether attachment point American style with multi-component grips, with integrated tether attachment point for a tool tether black atramentized 240 mm

Št. art.: 09 02 240 T
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 09 02 240 T
EAN/GTIN 4003773079941
Številka proizvajalca 09 02 240 T
L-število L70010 1631

Opis

Opis:

  • zelo prevedena za enostavno rezanje
  • 50 % manjša sila v primerjavi z običajnimi kombiniranimi kleščami zaradi optimiziranega prenosnega razmerja
  • trdna zasnova za najtežje obremenitve, vsestransko uporabna
  • ergonomsko optimizirana oblika ročaja za najboljši stik z roko in manj utrujajoče delo
  • posebej učinkovito območje prijema s križnimi zobmi v ustju klešč - za čvrst prijem in vlečenje
  • dodatna cona za oprijem pod sklepom za močne vzvode in pritiskanje
  • z rezalnimi robovi za mehko in trdo žico
  • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 62 HRC
  • Klešče z ušescem za pritrditev zaščitne ograje

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 4,6 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 3,0 mm
  • Zaščita pred padcem: da
  • črno atramentirane
  • z večkomponentnimi rokavi, z vgrajenim pritrdilnim ušesom za pritrditev naprave za zaščito pred padci
  • Privezana orodja
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom